Mobil arbejdsplatform, trinbredde 800 mm, stålgitter 4 trin

Art.-nr.: 50436
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Hjul ja
Produkttype Arbejdsrepos

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 50436
Kopier
EAN/GTIN 4031405504363
Kopier
Producentnummer 050436
Kopier
L-nummer L90110 801
Kopier
Producent MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aluminium arbejdsplatform
  • Ekstremt stabil konstruktion lavet af rektangulære rør spars
  • Platformens dybde: 460 mm
  • 240 mm dybe trin
  • Kan udvides i et 200 mm gitter
  • To skydehåndtag er standard
  • To løfteruller Ø 125 mm for nem bevægelse fra sted til sted
  • Skridsikre plastsko
  • Hældning: 45°
  • Fås i en række forskellige niveauinddelte versioner og platformversioner
  • Trinafstand 200 mm
  • Maksimal belastning: 200 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2800 mm
  • Indirekte omkostninger: 1250 mm
  • Materiale: Aluminium, galvaniseret stål
  • Maks. Lastkapacitet: 200 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Perronhøjde 790 mm
  • Skridsikker klasse: R12
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin/platform dækning: Stålrist
  • Antal trin/trin: 4 trin
  • Trinbredde: 800 mm

Egnede produkter