• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Mobil arbejdsplatform, trinbredde 600 mm, stålgitter 4 trin

Art.-nr.: 50432
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hjul ja
Produkttype Arbejdsrepos

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 50432
Kopier
EAN/GTIN 4031405504325
Kopier
Producentnummer 050432
Kopier
L-nummer L90110 420
Kopier
Producent MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aluminium arbejdsplatform
  • Ekstremt stabil konstruktion lavet af rektangulære rør spars
  • Platformens dybde: 460 mm
  • 240 mm dybe trin
  • Kan udvides i et 200 mm gitter
  • To skydehåndtag er standard
  • To løfteruller Ø 125 mm for nem bevægelse fra sted til sted
  • Skridsikre plastsko
  • Hældning: 45°
  • Fås i en række forskellige niveauinddelte versioner og platformversioner
  • Trinafstand 200 mm
  • Maksimal belastning: 200 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2800 mm
  • Indirekte omkostninger: 1250 mm
  • Materiale: Aluminium, galvaniseret stål
  • Maks. Lastkapacitet: 200 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Perronhøjde 790 mm
  • Skridsikker klasse: R12
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin/platform dækning: Stålrist
  • Antal trin/trin: 4 trin
  • Trinbredde: 600 mm

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven