Gulvmonteringsbeslag til modulær arbejdsplatform

Art.-nr.: 50419
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50419
EAN/GTIN 4031405504196
Producentnummer 050419

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 1 sæt = 2 stykker
  • Til modulære arbejdsplatforme

Egenskab:

  • Bredde: 40 mm
  • Længde: 68 mm
  • Materiale: Forzinket stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven