Vogn i rustfrit stål

Art.-nr.: 5038
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5038
EAN/GTIN 4017976150383
Producentnummer 5038
L-nummer L90080 311

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Reolvogn med rørformet skubbehåndtag af CNS (krom-nikkelstål) og 3 dybtrukne hylder CS (kromstål) med omløbende kant og lydabsorberende underlag. Hjørner med kantbeskyttelse og afvisende hjul. Rustfri hjul i henhold til DIN 18867 del 8. 4 drejelige hjul med TPE-dæk, elastiske og letløbende, afsmitningsfrie hjul. Nav med kuglelejer, 2 drejelige hjul med bremser i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Leveres afmonteret, nem selvmontering. Bæreevne pr. hylde 80 kg.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 150
Hyldehøjder (mm): 230, 540, 850
Brugsfladelængde (mm): 630
Bredde af brugbar overflade (mm): 400
Samlet længde (mm): 700
Samlet bredde (mm): 470
Samlet højde (mm): 950
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven