• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Gevind Nogo-tolerancering M 36x2 - 6h

Art.-nr.: 503266
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN 2299-1
  • Gevindtype: M
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
Norm DIN 2299-1
Læretype Nogo-lærer
Kvalitet 6
Tolerancefelt h
Toleranceklasse 6h
Gevindtype M
Gevind M36
Gevindstigning 2 mm
Produkttype Gevind-nogo-tolerancering

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 503266
Kopier
EAN/GTIN 4046122255214
Kopier
Producentnummer 503266
Kopier
L-nummer L40130 1907
Kopier
Producent Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindring passer ikke M 36x2 tolerance 6H. Gevindring passer ikke. Dimensioner i henhold til DIN 2299 - 1