Eftermonteringssæt clip-step til platformsstige 4 trin

Art.-nr.: 50291
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50291
EAN/GTIN 4031405502918
Producentnummer 050291
L-nummer L90110 62

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Opfyld de øgede krav til arbejdssikkerhed og sørg for optimeret skridsikkerhed, sikker pedalkørsel og komfortabel stående på vores trappestiger
  • Trinbrættet af bølgeplast klikkes fast på trinnet over hele overfladen og passer præcist. Det kan fjernes uden at efterlade rester, uden at stigen beskadiges
  • Clip-Step trinstøtten anvendes på trin, der kan gå på begge sider op til det maksimale trin, der kan gå på i henhold til din en 131 og fungerer således som en optisk kontrol for korrekt brug af stigen
  • Fås som tilbehør individuelt til 12.00 Euro uden moms/stykke (vejledende udsalgspris) til din trappestige

Egenskab:

  • Antal fodstøtter i sættet: 3
  • Bredde: 85 mm
  • Højde: 23 mm
  • Længde: 523 mm
  • Materiale: Kunststof
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Skridsikker: Clip-step
  • Sæt til stiger med antal trin: 4
  • Trin/trindybde: 80 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven