Rækværk stikbar version til platformstrapper ensidigt tilgængelige

Art.-nr.: 50240
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Gelænder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50240
EAN/GTIN 4031405502406
Producentnummer 050240
L-nummer L90110 816

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Egnet til podium trapper kan gå på den ene side
  • Stabil konstruktion lavet af aluminium bestående af to sidegelændere og et endegelænder med fod- og knæbånd
  • Nem installation via et værktøjsfrit plug-in-system
  • Kan kun tilsluttes sammen med gelænder

Egenskab:

  • Bredde: 688 mm
  • Højde: 1076 mm
  • Længde: 847 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven