Gelænder til højre til platformstrapper 3-4 trin

Art.-nr.: 50234
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Håndliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50234
EAN/GTIN 4031405502345
Producentnummer 050234
L-nummer L90110 991

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til enkeltsidede og dobbeltsidede perrontrapper
  • Nem installation via et værktøjsfrit plug-in-system
  • Kan kun monteres i kombination med gelænder

Egenskab:

  • Bredde: 550 mm
  • Diameter: 35 mm
  • Længde: 933 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven