Momentnøgle MANOSKOP® nr. 721QR Quick 40-200 N-m udvendig firkant 1/2″.

Art.-nr.: 50204120
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 50204120
    EAN/GTIN 4018754268962
    Producentnummer 50204120
    L-nummer L60010 5949

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Standard MANOSKOP 721
    • udløsning
    • Lyn justering ved hjælp af let at betjene klemhåndtag i håndtaget
    • Skralde med QuickRelease sikkerhedslås
    • Dobbelt stopsignal
    • Dobbeltskala N·m/ft·lb
    • Det er ikke nødvendigt at nulstille til ″0″, da måleelementet kun belastes under tilspænding
    • Fortsat belastning efter udløsning eller belastning mod driftsretningen, f.eks. når skruer sidder fast, påvirker ikke udløsningsmekanismen, som således er beskyttet mod beskadigelse.
    • Beskyttelse af alle følsomme dele med det robuste rørformede stålhus
    • Kalibrering med perfectControl kalibreringsenhed nr. 7794 eller kalibreringsenhed nr. 7706. Om nødvendigt Omkalibrering uden adskillelse.
    • Med certifikat i henhold til din en ISO 6789-2:2017
    Vis afvigelse ± 4%

    Egenskab:

    • b1: 28 mm
    • b2: 41 mm
    • Udvendigt firkantet drev (tommer): 1/2″
    • Gr.: 20
    • Højde mm (h): 35 mm
    • Højde mm (h1): 23 mm
    • Højde mm (h2): 18 mm
    • Længde [mm): 482 mm
    • LF: 416,5 mm
    • MA N-m: 40 N·m
    • Måleområde ft-lb: 30-145 ft·lb
    • Måleområde N-m: 40-200 N·m
    • Nominel værdi N-m: 200 N·m
    • Skalainddeling [E1]: 5 N·m
    • Skalainddeling [E2]: 5 ft·lb
    • Vægt: 1338 g
    • Bredde mm (b): 45 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven