Momentnøgle MANOSKOP® Nr. 721QR Quick 30-150 N-m udvendig firkantet 1/2″

Art.-nr.: 50204115
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50204115
EAN/GTIN 4018754268955
Producentnummer 50204115
L-nummer L60010 6738

Betegnelse

Beskrivelse:

Standard MANOSKOP 721
  • udløsning
  • Lyn justering ved hjælp af let at betjene klemhåndtag i håndtaget
  • Skralde med QuickRelease sikkerhedslås
  • Dobbelt stopsignal
  • Dobbeltskala N·m/ft·lb
  • Det er ikke nødvendigt at nulstille til ″0″, da måleelementet kun belastes under tilspænding
  • Fortsat belastning efter udløsning eller belastning mod driftsretningen, f.eks. når skruer sidder fast, påvirker ikke udløsningsmekanismen, som således er beskyttet mod beskadigelse.
  • Beskyttelse af alle følsomme dele med det robuste rørformede stålhus
  • Kalibrering med perfectControl kalibreringsenhed nr. 7794 eller kalibreringsenhed nr. 7706. Om nødvendigt Omkalibrering uden adskillelse.
  • Med certifikat i henhold til din en ISO 6789-2:2017
Vis afvigelse ± 4%

Egenskab:

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Udvendigt firkantet drev (tommer): 1/2″
  • Gr.: 15
  • Højde mm (h): 40 mm
  • Højde mm (h1): 23 mm
  • Højde mm (h2): 18 mm
  • Længde [mm): 452,5 mm
  • LF: 387 mm
  • MA N-m: 30 N·m
  • Måleområde ft-lb: 25-110 ft·lb
  • Måleområde N-m: 30-150 N·m
  • Nominel værdi N-m: 150 N·m
  • Skalainddeling [E1]: 5 N·m
  • Skalainddeling [E2]: 5 ft·lb
  • Vægt: 1268 g
  • Bredde mm (b): 43 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven