Opbevaringsbakke til foldetrin med dobbeltsidet adgang

Art.-nr.: 50187
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Tilbehør til stiger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 50187
    EAN/GTIN 4031405501874
    Producentnummer 050187

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Praktisk forlængelse af foldetrin 50183-50186
    • Værktøjsfri montering
    • kan monteres på begge sider
    • Mål: 0,30 x 0,15 m
    • Lastkapacitet: 10 kg

    Egenskab:

    • Bredde: 180 mm
    • Højde: 75 mm
    • Længde: 300 mm
    • Materiale: Aluminium
    • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven