Monteringstrin 4 trin

Art.-nr.: 50174
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Trin

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50174
EAN/GTIN 4031405501744
Producentnummer 050174
L-nummer L90110 748

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Monteringstrin i aluminium
  • Ekstremt stabil konstruktion lavet af rektangulære rør spars
  • 200 mm dybe trin med bølgepap for et sikkert stativ
  • Øverste slidbane: 510 x 300 mm
  • Skridsikre plastsko
  • Nem samling (adskilt)
  • Trinafstand 200 mm
  • Belastning maks. 300 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2800 mm
  • Basisareal bredde: 640 mm
  • Basisarealets længde: 1000 mm
  • Søjlehøjde: 59 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 300 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Øverste sporvidde: 500 mm
  • Øverste sporvidde: 300 mm
  • Perronhøjde 800 mm
  • Skridsikker klasse: R9
  • Trin/platform dækning: Aluminium riflet
  • Antal trin/trin: 4 trin
  • Udførelse af trin: Trin

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven