Monteringstrin 2 trin

Art.-nr.: 50172
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Trin

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50172
EAN/GTIN 4031405501720
Producentnummer 050172
L-nummer L90110 504

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Monteringstrin i aluminium
  • Ekstremt stabil konstruktion lavet af rektangulære rør spars
  • 200 mm dybe trin med bølgepap for et sikkert stativ
  • Øverste slidbane: 510 x 300 mm
  • Skridsikre plastsko
  • Nem samling (adskilt)
  • Trinafstand 200 mm
  • Belastning maks. 300 kg

Egenskab:

  • Basisareal bredde: 570 mm
  • Basisarealets længde: 550 mm
  • Søjlehøjde: 59 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 300 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Øverste sporvidde: 500 mm
  • Øverste sporvidde: 300 mm
  • Perronhøjde 400 mm
  • Skridsikker klasse: R9
  • Trin/platform dækning: Aluminium riflet
  • Antal trin/trin: 2 trin
  • Udførelse af trin: Trin

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven