Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Reolvogn med skubbejern af CNS (krom-nikkelstål) og dybtrukne hylder CS (kromstål) med omløbende kant og lydabsorberende underlag. Kantbeskyttelseshjørner og afbøjningsruller. Rustfri hjul i henhold til DIN 18867 del 8. 4 drejelige hjul med TPE-dæk, elastiske og letløbende, afsmitningsfrie hjul. Nav med kuglelejer, 2 drejelige hjul med bremser i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Leveres afmonteret, nem selvmontering. Bæreevne pr. hylde 80 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 120
Hyldehøjde (mm): 230, 850
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Samlet længde (mm): 1070
Samlet bredde (mm): 670
Samlet højde (mm): 950
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3