Keramisk slibeværktøj Trekant, grov, Type: 0606T

Art.-nr.: 501505 0606T
Nyt produkt
(DKK 76,98 / 1 Kilogramm)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GMT
Slibemiddel Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Finhedsgrad grov
Længde 6 mm
Højde 6 mm
Formbeskrivelse Trekant
Indhold 3 kg
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 501505 0606T
EAN/GTIN 4067263129561
Producentnummer 501505 0606T

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Keramisk slibeværktøj (korund-slibekorn bundet i keramik) er det mest hyppigt anvendte glideslibeværktøj og kan anvendes universelt. Meget høj tæthed og slibeeffekt.
High performance-udførelse til kort bearbejdningstid. Lille egen slitage, lang standtid.

Anvendelse:

Til hurtig afgratning, afrunding af kanter og som fortrin til polering af stål, rustfrit stål og andre stållegeringer. Også egnet til grov bearbejdning af kunststof og ikke-jernholdige metaller, med fare for, at slibestiften bliver stoppet til hurtigere og slibevirkningen reduceres.
Formen trekant er den mest stabile udførelse med lang standtid. Ideel til grov kantbearbejdning af emner med enkel geometri.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven