Udførelse:
Glideslibemaskine GMT2 i
kompakt konstruktion, til automatiseret slutbearbejdning af
små til mellemstore batchstørrelser.- Kraftig motor med defineret omdrejningstalområde.
- Stålkar (2 l) med polyurethan-lag.
- Aftagelig separeringsstation til manuel adskillelse af emne og slibemedium.
- Ubesværet separering takket være ergonomisk vippeanordning.
- Intuitiv styring via betjeningspanel med timerfunktion.
- Støjsvagt og støvfrit arbejde takket være transparent låg.
Egnet til metal og kunststof.
Anvendelse:
Foretrækkes til afgratning af dreje- og fræsedele samt emner, der er produceret vha. 3D-print. Egnet til metal og kunststof. Det efterfølgende poleringstrin er også en del af denne maskines serviceudbud. Det anbefales kun at bearbejde tørt (der kræves ingen Compound).
Leveringsomfang:
1x glideslibemaskine med betjeningspanel og aftagelig separeringsstation 1x separeringssi med hulgitter 10 mm 1x separeringssi med hulgitter 18 mm 1x keramisk slibelegeme (3 kg), trekant, grov (nr.
501505 0606T) 1x keramisk slibelegeme (3 kg), trekant (vinklet), grov (nr.
501515 1015TA) 1x keramisk slibelegeme (3 kg), cylinder (vinklet), grov (nr.
501525 0305CA) 1x porcelænsslibelegeme (3kg), cylinder (vinklet), polering (nr.
501585 0406CA) 1x opbevaringsboks (nr.
964486 EF4070) 1x GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500 ml (nr.
088001 500) 1x 3M højtydende rengøringsklud (nr.
089190 BLUE)