Gevind Nogo-tolerancering M 13x1 - 6h

Art.-nr.: 500268
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 2299-1
  • Gevindtype: M
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 2299-1
Læretype Nogo-lærer
Kvalitet 6
Tolerancefelt h
Toleranceklasse 6h
Gevindtype M
Gevind M13
Gevindstigning 1 mm
Produkttype Gevind-nogo-tolerancering

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 500268
EAN/GTIN 4046122201075
Producentnummer 500268
L-nummer L40130 3137

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindring passer ikke M 13x1 tolerance 6H. Gevindring passer ikke. Dimensioner i henhold til DIN 2299 - 1

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven