Arbejdsplatform stiv 4 trin

Art.-nr.: 50010
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Arbejdsrepos

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50010
EAN/GTIN 4031405500105
Producentnummer 050010
L-nummer L90110 227

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aluminium arbejdsplatform
  • Stabil, svejset rørkonstruktion
  • 220 mm dybe trin lavet af aluminium kædeplade for en sikker stand
  • Øverste slidbane: 550 x 300 mm
  • Skridsikre plastsko
  • Trinafstand 200 mm
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2800 mm
  • Basisareal bredde: 790 mm
  • Basisarealets længde: 1130 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Øverste sporvidde: 550 mm
  • Øverste sporvidde: 295 mm
  • Perronhøjde 800 mm
  • Skridsikker klasse: R10
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin/platform dækning: Kædeplade af aluminium
  • Antal trin/trin: 4 trin
  • Udførelse af trin: Trin

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven