Vogn i rustfrit stål

Art.-nr.: 5001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5001
EAN/GTIN 4017976050010
Producentnummer 5001
L-nummer L90080 287

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Reolvogn med skubbejern af CNS (krom-nikkelstål) og dybtrukne hylder CS (kromstål) med omløbende kant og lydabsorberende underlag. Kantbeskyttelseshjørner og afbøjningsruller. Rustfri hjul i henhold til DIN 18867 del 8. 4 drejelige hjul med TPE-dæk, elastiske og letløbende, afsmitningsfrie hjul. Nav med kuglelejer, 2 drejelige hjul med bremser i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Leveres afmonteret, nem selvmontering. Bæreevne pr. hylde 80 kg.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 120
Hyldehøjde (mm): 230, 850
Brugsfladelængde (mm): 800
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Samlet længde (mm): 870
Samlet bredde (mm): 570
Samlet højde (mm): 950
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven