Ekstra udstillingsvindue

Art.-nr.: 5000CLT-02
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5000CLT-02
EAN/GTIN 4000896117154
Producentnummer 5000CLT-02
L-nummer L60140 5848

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udskiftning display vindue
    til CLT momentnøgle HAZET 5121-2CLT ∙ 5122-2CLT ∙ 5123-2CLT
  • Fremstillet i Tyskland
  • Nettovægt (kg): 0 kg

Ansvarsfraskrivelse

forkerte eller defekte reservedele eller forkert installation af dem kan føre til skader, funktionsfejl eller total fejl på enheden.
Hvis ikke-godkendte reservedele anvendes eller monteres forkert, fortabes al garanti, Service, skadeserstatning og erstatningskrav mod producenten eller dennes agenter, forhandlere og repræsentanter.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven