Arbejdsplatform stiv 3 trin

Art.-nr.: 50009
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Arbejdsrepos

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 50009
    EAN/GTIN 4031405500099
    Producentnummer 050009
    L-nummer L90110 89

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Aluminium arbejdsplatform
    • Stabil, svejset rørkonstruktion
    • 220 mm dybe trin lavet af aluminium kædeplade for en sikker stand
    • Øverste slidbane: 550 x 300 mm
    • Skridsikre plastsko
    • Trinafstand 200 mm
    • Maksimal belastning: 150 kg

    Egenskab:

    • Arbejdshøjde: 2600 mm
    • Basisareal bredde: 740 mm
    • Basisarealets længde: 880 mm
    • Materiale: Aluminium
    • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
    • Installation påkrævet: Helt samlet
    • Øverste sporvidde: 550 mm
    • Øverste sporvidde: 295 mm
    • Perronhøjde 600 mm
    • Skridsikker klasse: R10
    • Standplatform tælles som et trin: Ja
    • Trin/platform dækning: Kædeplade af aluminium
    • Antal trin/trin: 3 trin
    • Udførelse af trin: Trin

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven