MARTOR Kniv SECUNORM 500 50000510 , 1 i enkelt karton

Art.-nr.: 50000510.02
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
Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50000510.02
EAN/GTIN 4002632800856
Producentnummer 50000510.02
L-nummer L60170 755

Betegnelse

Beskrivelse:

Sikkerhedskniven. Med trapezformet klinge og 11 mm skæredybde.
For over 40 år siden satte SECUNORM PROFI standarder for sikkerhed, robusthed og ergonomi. Hans efterfølger lægger endnu en på toppen. Således står det nydesignede aluminiumshåndtag for en markant bedre håndtering og et mere behageligt arbejde. Tænk blot på den nye slide, som du kan betjene fleksibelt fra begge sider. Eller det nemme knivskift nu. Når du skærer, beskytter den gennemprøvede automatiske klingetræk dig mod snit.
  • Grundmateriale:
    Aluminium
  • For at beskytte dine varer
    med den forkortede klinge, kommer du ikke for tæt på dine varer. Midler til dig: Skæring uden konstant at være opmærksom på skæredybden. Da det forreste håndtag er smalt, har du stadig skæringspunktet for øje.
  • Ergonomisk håndtag
    ″ergonomi″ kan mærkes overalt med SECUNORM 500. For eksempel den nye grebform, der passer perfekt ind i din hånd. Eller detaljerne, såsom den behageligt afrundede klingeende eller det skridsikre bløde greb på skyderen.

  • Det robuste aluminiumshåndtag er designet til de højeste skærefrekvenser og de mest krævende skæreopgaver. Som med den berømte forgænger får du en all-rounder med ekstreme brugerkvaliteter.
  • Den tosidede glideventil
    på den gamle SECUNORM PROFI stillede altid spørgsmålet: Højre- eller venstrehåndet? Med den moderne efterfølger kan alle nu skære effektivt - og skifte hænder fleksibelt afhængigt af arbejdssituationen.
  • Uden værktøj
    værktøjsfrit knivskift i bedste forstand: SECUNORM 500 leveres med en intuitiv klingeskiftknap. Tryk én gang, og du kan trække knivholderen ud med den forsvarligt fastgjorte kniv.
  • Skæring ansøgning:
    Klip åbent/dække pap sidelæns
    skær åbent pap horisontalt
    skåret åbent pap i øverste vindue klip klip

    klip wrap eller strækfilm
    åben tape

Egenskab:

  • Greb: 2-sidede skydere
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Høj sikkerhed (SECUNORM)
  • Sikkerhedsteknologi II: Automatisk klingetilbagetrækning
  • Transportlås: Nej.
  • Udløser: Tommelfingre
  • Ergonomi: Særligt ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 11 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Karton: Op til 2 lag, karton: 1-lags, wrap, stræk, krympefolie, plast omsnøring, Klæbebånd, varer i sække, film- og papirvæv, garn, snor,
  • Skæring ansøgning: Skær åben / dæk pap sidelæns, skær pap vandret, skær åbent pap øverst, skær vinduer, cut wrap eller stræk film, åben tape, cut stof ark, skære tynde (5 mm) skum
  • Slidstyrke: Højeste slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Aluminium
  • Softgrip: Ja
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Monteret klinge: 5232,70
  • Valgfri blade: 5233.70, 610.70, 65232.70, 165232.70, 1765232.25, 852.42, 56.70, 5634.70
  • Monteret bladform (kniv): Trapezklinge
  • Monterede skær skær (knive): 2-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare muligt: Ja
  • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven