Digital ABS skydelære CoolantProof IP67, tommer/metrisk, 0-12 tommer, drivrulle

Art.-nr.: 500-764-20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
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
    Beskyttelsesklasse IP IP 67
    Måleværktøj digital
    Produkttype Universalskydelærer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 500-764-20
    EAN/GTIN 4946368727950
    Producentnummer 500-764-20
    L-nummer L40010 13156

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Den robuste IP67 ABSOLUTE Digimatic skydelære muliggør pålidelige målinger i en lang række anvendelser. Disse skydelærer giver dig følgende fordele: Meget høj modstandsdygtighed over for vand og støv (beskyttelsesgrad IP67) velegnet til brug i behandlingssituationer, køle- og smørevæsker indeholder støvtæt i henhold til din EN60529. Overlever ikke midlertidig, fuldstændig nedsænkning i vand uden at tage skade Ingen fornyet justering af referencepunkt ved genstart (ABS målestok) ekstraordinært lang batterilevetid Tænd ved at glide

    Egenskab:

    Digital/Analog: Digital
    Måleområde: 0 - 12
    Gradueringsværdi: 0,0005″/0,01 mm
    Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,0015″.
    Gentagelighed: 0,0005″
    Display: LCD, cifferhøjde 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
    Alarm ved lav spænding: Ja
    Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
    Leveringsomfang: I en kasse, inklusive 1x SR-44 batteri
    Batterilevetid: Ca. 5 år ved normal brug

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven