Digital ABS skydelære CoolantProof IP67, tommer/metrisk, 0-8 tommer, drivrulle, ID/ad hårdmetaloverflader

Art.-nr.: 500-734-20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
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
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Måleværktøj digital
Energiforsyning Batteridrevet
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 500-734-20
EAN/GTIN 4946368694191
Producentnummer 500-734-20
L-nummer L40010 13076

Betegnelse

Beskrivelse:

Med disse robuste måleventiler med hårdmetalbelagte måleoverflader kan du udføre pålidelige målinger i en lang række anvendelser. ABSOLUTE Digimatic Solar måleur ID-SS giver dig følgende fordele: Meget høj modstandsdygtighed over for vand og støv (tæthedsgrad IP67) dette muliggør brug i bearbejdningssituationer, der indeholder kølevæsker og smøremidler. Støvtæt iht. din EN60529. Overlev midlertidig, fuldstændig nedsænkning i vand uden at tage skade. ABSOLUT system til pålidelig måling. Ekstremt lang batterilevetid.

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 8
Gradueringsværdi: 0,0005″/0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,001″.
Gentagelighed: 0,0005″
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: I en kasse, inklusive 1x SR-44 batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år ved normal brug

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven