Beskrivelse:
Med disse robuste måleventiler med hårdmetalbelagte måleoverflader kan du udføre pålidelige målinger i en lang række anvendelser. ABSOLUTE Digimatic Solar måleur ID-SS giver dig følgende fordele: Meget høj modstandsdygtighed over for vand og støv (tæthedsgrad IP67) dette muliggør brug i bearbejdningssituationer, der indeholder kølevæsker og smøremidler. Støvtæt iht. din EN60529. Overlev midlertidig, fuldstændig nedsænkning i vand uden at tage skade. ABSOLUT system til pålidelig måling. Ekstremt lang batterilevetid.
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 200
Skridt: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,02 mm
Gentagelighed: 0,01 mm
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en kasse, inklusive 1x SR-44 batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år ved normal brug