Digital ABS skydelære CoolantProof IP67, 0-200 mm, dybdemåler, drivrulle

Art.-nr.: 500-713-20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 67
Måleværktøj digital
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 500-713-20
EAN/GTIN 4946368693996
Producentnummer 500-713-20
L-nummer L40010 12427

Betegnelse

Beskrivelse:

Den robuste IP67 ABSOLUTE Digimatic skydelære muliggør pålidelige målinger i en lang række anvendelser. Disse skydelærer giver dig følgende fordele: Meget høj modstandsdygtighed over for vand og støv (beskyttelsesgrad IP67) velegnet til brug i behandlingssituationer, køle- og smørevæsker indeholder støvtæt i henhold til din EN60529. Overlever ikke midlertidig, fuldstændig nedsænkning i vand uden at tage skade Ingen fornyet justering af referencepunkt ved genstart (ABS målestok) ekstraordinært lang batterilevetid Tænd ved at glide

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 200
Skridt: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,02 mm
Gentagelighed: 0,01 mm
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en æske, inkl. 1x SR-44 batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år ved normal brug