Beskrivelse:
Den robuste IP67 ABSOLUTE Digimatic skydelære muliggør pålidelige målinger i en lang række anvendelser. Disse skydelærer giver dig følgende fordele: Meget høj modstandsdygtighed over for vand og støv (beskyttelsesgrad IP67) velegnet til brug i behandlingssituationer, køle- og smørevæsker indeholder støvtæt i henhold til din EN60529. Overlever ikke midlertidig, fuldstændig nedsænkning i vand uden at tage skade Ingen fornyet justering af referencepunkt ved genstart (ABS målestok) ekstraordinært lang batterilevetid Tænd ved at glide
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 300
Skridt: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,03 mm
Gentagelighed: 0,01 mm
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en æske, inkl. 1x SR-44 batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år ved normal brug