Digital ABS skydelære, kæbemåleflader IP67, 0-1000 mm

Art.-nr.: 500-502-10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Måleværktøj digital
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 500-502-10
EAN/GTIN 4946368090535
Producentnummer 500-502-10
L-nummer L40010 287

Betegnelse

Beskrivelse:

ABSOLUTE Digimatic skydelære til store måleområder giver dig følgende fordele: Meget robust konstruktion til store måleområder ABSOLUT system muliggør præcise måleresultater høj kvalitet af styreoverflader for jævn glidende bevægelse cifferhøjde: 10 mm

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 1000
Skridt: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,07 mm
Gentagelighed: 0,01 mm
Display: LCD, cifferhøjde 10 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en kasse, inklusive 1x SR-44 batteri
Batterilevetid: Ca. 20.000 timer.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven