Beskrivelse:
Denne skydelære har afrundet måleben og tilbyder dig følgende fordele: Takket være tilpasningen af det induktive målesystem er denne skydelære mere robust under måling mod snavs på måleskinnen, styreflader af høj kvalitet for jævn drift, Stabil og komfortabel glidende bevægelse højt kontrastdisplay med 9 mm cifferhøjde ABS (ABSOLUT) målestok kræver ikke yderligere indstilling af nulpositionen efter tænding igen og overbeviser med ubegrænset kørehastighed ekstraordinært høj batterilevetid
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 200
Skridt: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,02 mm
Gentagelighed: 0,01 mm
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Leveres i en kasse, inklusive batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år ved normal brug