Digital ABS AOS skydelære, ad-carbid måleoverflader, 0-200 mm, dybdemålestang, dataudgang

Art.-nr.: 500-235-30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 500-235-30
EAN/GTIN 4946368668017
Producentnummer 500-235-30
L-nummer L40010 9512

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne skydelære har afrundet måleben og tilbyder dig følgende fordele: Takket være tilpasningen af det induktive målesystem er denne skydelære mere robust under måling mod snavs på måleskinnen, styreflader af høj kvalitet for jævn drift, Stabil og komfortabel glidende bevægelse højt kontrastdisplay med 9 mm cifferhøjde ABS (ABSOLUT) målestok kræver ikke yderligere indstilling af nulpositionen efter tænding igen og overbeviser med ubegrænset kørehastighed ekstraordinært høj batterilevetid

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 200
Skridt: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,02 mm
Gentagelighed: 0,01 mm
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Leveres i en kasse, inklusive batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år ved normal brug