Digital ABS AOS skydelære, 0-150 mm, rund dybdemåler, dataudgang

Art.-nr.: 500-203-30
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
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 500-203-30
EAN/GTIN 4946368667911
Producentnummer 500-203-30
L-nummer L40010 9507

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne Digimatic skydelære giver pålidelige målinger og giver dig følgende fordele: AOS (Advanced Onsite sensor) magnetisk-induktiv målestok, som også bruges sammen med IP67-måleventiler. På grund af den magnetiske induktive ABS-skala, der anvendes, har forurening af skalaen (med støv, olie, vand osv.) ingen indflydelse på målingen. Styreoverflader af høj kvalitet giver jævn, stabil og behagelig bevægelse af objektglasset - cifferhøjde: 9 mm (150 og 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUT) målestok kræver ikke yderligere indstilling af nulpositionen efter tænding igen og imponerer med ubegrænset kørehastighed

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 150
Skridt: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,02 mm
Gentagelighed: 0,01 mm
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Leveres i en kasse med batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år ved normal brug

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven