Digital ABS AOS skydelære, tommer/metrisk, 0-6 tommer, dybdemålerstang, dataudgang

Art.-nr.: 500-202-30
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
Måleværktøj digital
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 500-202-30
EAN/GTIN 4946368667959
Producentnummer 500-202-30
L-nummer L40010 9660

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne Digimatic skydelære giver pålidelige målinger og giver dig følgende fordele: AOS (Advanced Onsite sensor) magnetisk-induktiv målestok, som også bruges sammen med IP67-måleventiler. På grund af den magnetiske induktive ABS-skala, der anvendes, har forurening af skalaen (med støv, olie, vand osv.) ingen indflydelse på målingen. Styreoverflader af høj kvalitet giver jævn, stabil og behagelig bevægelse af objektglasset - cifferhøjde: 9 mm (150 og 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUT) målestok kræver ikke yderligere indstilling af nulpositionen efter tænding igen og imponerer med ubegrænset kørehastighed

Egenskab:

Nøjagtighed: ±0,001″.
Måleområde: 0 - 6″

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven