Beskrivelse:
Denne Digimatic skydelære giver pålidelige målinger og giver dig følgende fordele: AOS (Advanced Onsite sensor) magnetisk-induktiv målestok, som også bruges sammen med IP67-måleventiler. På grund af den magnetiske induktive ABS-skala, der anvendes, har forurening af skalaen (med støv, olie, vand osv.) ingen indflydelse på målingen. Styreoverflader af høj kvalitet giver jævn, stabil og behagelig bevægelse af objektglasset - cifferhøjde: 9 mm (150 og 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUT) målestok kræver ikke yderligere indstilling af nulpositionen efter tænding igen og imponerer med ubegrænset kørehastighed
Egenskab:
Display: LCD, tegnhøjde 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Tommer-metrisk: Tommer/Metrisk
Beskrivelse: Beskrivelse Funktioner:: 1: Funktioner: Oprindelse, NUL-indstilling, ON/OFF
Leveres: I en kuffert, inklusive 1 SR-44 batteri