Ringnøgle med slagkraft gnistfri 34mm

Art.-nr.: 50.34SR
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 50.34SR
    EAN/GTIN 3148518649414
    Producentnummer 50.34SR
    L-nummer L60130 7053

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Særlig gnistfri og antimagnetisk beryllium kobberlegering

    Egenskab:

    • A [mm]: 34
    • B [mm]: 58
    • E [mm]: 19,0
    • L [mm]: 205
    • [g]: 580

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven