Ringnøgle med slagkraft gnistfri 30mm

Art.-nr.: 50.30SR
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50.30SR
EAN/GTIN 3148518649254
Producentnummer 50.30SR
L-nummer L60130 7161

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Særlig gnistfri og antimagnetisk beryllium kobberlegering

Egenskab:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 53
  • E [mm]: 16,0
  • L [mm]: 185
  • [g]: 475

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven