Ringnøgle med slagkraft gnistfri 27mm

Art.-nr.: 50.27SR
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 50.27SR
    EAN/GTIN 3148518649179
    Producentnummer 50.27SR
    L-nummer L60130 7160

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Særlig gnistfri og antimagnetisk beryllium kobberlegering

    Egenskab:

    • A [mm]: 27
    • B [mm]: 46
    • E [mm]: 16,0
    • L [mm]: 175
    • [g]: 350

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven