Ringnøgle med slagkraft gnistfri 120mm

Art.-nr.: 50.120SR
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 50.120SR
    EAN/GTIN 3148518651608
    Producentnummer 50.120SR
    L-nummer L60130 11253

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Særlig gnistfri og antimagnetisk beryllium kobberlegering

    Egenskab:

    • A [mm]: 120
    • B [mm]: 182
    • E [mm]: 50,0
    • L [mm]: 480
    • [g]: 11000

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven