Indbygget skydelære IP66 Vandret, Måleområde: 100mm

Art.-nr.: 499401 100
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 351,64 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Interface: Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 66
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 100 mm
Aflæsning 0,01 mm
Fejlgrænse 0,03 mm
Interface Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 66
Samlet længde L2 209 mm
Længde, måleskinne L1 185 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Måleværktøj digital
Vægt 390 g
Produkttype Indbyggede skydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 499401 100
EAN/GTIN 2050001051158
Producentnummer 572-600

Betegnelse

Udførelse:

Indbygningsskydelære med elektromagnetisk, induktivt målesystem. Montering vandret.
Med absolut-elektronik og store letaflæselige displaytal. Nulpositionen skal kun indstilles én gang og forbliver det absolutte nulpunkt indtil næste batteriskift (ca. 1,5 år). Højeste målepræcision også ved højeste kørehastighed. ZERO- / ABS-funktion − nulstilling og omskiftning fra relativ til absolut måling.

Funktion:

IP66: Der er beskyttelse mod kraftig vandstråle eller midlertidig oversvømmelse og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Egnet til måle- og positioneringsopgaver på værktøjsmaskiner, elementer osv.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497085.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven