{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Aftastningsafstand X | 140 mm | |
Måleområde Z | 70 mm | |
Føringsafvigelse Z | 1 (over 140 mm) µm | |
Målekraft | 4 mN - 30 mN | |
Målehastighed X | 0,1 mm/s - 10 mm/s | |
Positioneringshastighed i X | 1 mm/s - 200 mm/s | |
Følearmslængde | 350 mm | |
Opløsning | 19 nm | |
Højde | 426 mm | |
Bredde | 836 mm | |
Dybde | 385 mm | |
Produkttype | Konturmåleplads |
Artikelnummer | 499299 CD140AF |