Ruhedsmåler SJ310 SJ310

Art.-nr.: 499207 SJ310
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.281,38 DKK /stk.
  • 718,17 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Interface: RS232C-interface.; Digimatic-interface

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Maks. måleområde 360 µm
    Grafisk visning Måleprofil, BAC-kurve, ADC-kurve
    Interface RS232C-interface.; Digimatic-interface
    Ruhedsstandarder DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
    Måleafstand, langsgående aftastning 16 mm
    Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
    Følerhastighed 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
    Energiforsyning Med kabel
    integreret printer ja
    Produkttype Ruhedsmåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 499207 SJ310
    EAN/GTIN 4946368848945
    Producentnummer 178-570-11D

    Betegnelse

    Udførelse:

    Transportable, lysnetuafhængige medesystemer til bestemmelse af overfladeruhed. Målekraft 0,75 mN iht. DIN / ISO. Separat tilspændingsenhed til målinger på mindst mulig plads og til fastgørelse på stativer. Fasekorrekt Gauß-filter iht. DIN EN ISO 16610-21 (erstatter DIN EN ISO 11562). Automatisk beskyttelse af føleren ved transport. Automatisk kalibreringsfunktion og integreret hukommelse til målebetingelser.
    • Meget enkle, intuitive menuer og entydig visning af måleresultater og profiler på 5,7” farvedisplay.
    • Statistikfunktion og farvet tolerancevurdering.
    • Stort antal internationalt gængse parametre iht. DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI og MOTIF samt 16 integrerede sprog.
    • Ved hjælp af en enkelt måling kan der udføres to forskellige beregninger.
    • Også mulighed for målinger på svært tilgængelige steder takket være separat fremføring samt målinger over hovedhøjde.
    • Mulighed for automatisk kalibreringsfunktion / middelværdikalibrering med op til 12 multimålinger.
    • Lagring af op til 10 målebetingelser.
    • Hurtig udskrivning og dokumentation af måleresultater, grafikker og målebetingelser på integreret printer.
    • Individuel adgangskodebeskyttelse.
    • Enkel lagring af måledata på SD-hukommelseskort.

    Leveringsomfang:

    Inklusive tilspændingsenhed med følerspids, netadapter, kablireringsnormal og bæretaske.
    Inklusive 5 ruller termopapir nr. 499050, 1 par støttefødder nr. 499220 str. FUSS, meder til flade og cylindriske emner nr. 499220 str. Z-KUFE, strømforsyning og brugsanvisning.

    Specialtilbehør:

    Sender og følerhoved til små boringer (fra 2,5 mm) nr. 499210, meder til flade og cylindriske emner nr. 499220 str. Z-KUFE, støttefødder (2 stk.) nr. 499220 str. FUSS, adapter til opspænding i højdemåler nr. 499220 str. H-ADAPT, granitmålestativ nr. 499415, datakabel nr. 498430, printer nr. 498701.

    Advarsel:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

    Bemærk:

    Gratis analysesoftware samt yderligere adaptere og følerhoveder fås på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven