Ruhedsmåler SJ210 SJ210

Art.-nr.: 499205 SJ210
Rabat
16877,00 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 718,17 DKK /stk.
  • 1.281,38 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Interface: RS232C-interface.; Digimatic-interface; RS232C-interface.

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Maks. måleområde 360 µm
    Grafisk visning Måleprofil, BAC-kurve, ADC-kurve
    Interface RS232C-interface.; Digimatic-interface; RS232C-interface.
    Ruhedsstandarder DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
    Måleafstand, langsgående aftastning 16 mm
    Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
    Følerhastighed 0,25; 0,5; 0,75 mm/s
    Energiforsyning Akkudrevet
    integreret printer nej
    Produkttype Ruhedsmåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 499205 SJ210
    EAN/GTIN 4946368848273
    Producentnummer 178-560-11D

    Betegnelse

    Udførelse:

    Transportable, lysnetuafhængige medesystemer til bestemmelse af overfladeruhed. Målekraft 0,75 mN iht. DIN / ISO. Separat tilspændingsenhed til målinger på mindst mulig plads og til fastgørelse på stativer. Fasekorrekt Gauß-filter iht. DIN EN ISO 16610-21 (erstatter DIN EN ISO 11562). Automatisk beskyttelse af føleren ved transport. Automatisk kalibreringsfunktion og integreret hukommelse til målebetingelser.
    • 2,4” TFT-farvedisplay, elektronisk drejeligt. Tilspændingsenhed integreret eller separat anvendelig. Lagring af måledata og målebetingelser på Micro-SD-hukommelseskort.
    • Alle gængse parametre iht. DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI og frit valgbare betingelser.

    Leveringsomfang:

    Inklusive tilspændingsenhed med følerspids, netadapter, kablireringsnormal og bæretaske.

    Specialtilbehør:

    Sender og følerhoved til små boringer (fra 2,5 mm) nr. 499210, meder til flade og cylindriske emner nr. 499220 str. Z-KUFE, støttefødder (2 stk.) nr. 499220 str. FUSS, adapter til opspænding i højdemåler nr. 499220 str. H-ADAPT, granitmålestativ nr. 499415, datakabel nr. 498430, printer nr. 498701.

    Advarsel:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

    Bemærk:

    Gratis analysesoftware samt yderligere adaptere og følerhoveder fås på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven