{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Interface | USB-interface; Bluetooth®-interface | |
Ruhedsstandarder | DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF | |
Måleafstand, langsgående aftastning | 26 mm | |
Cut-Off (λc) | 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm | |
Cut-Off (λc) | 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 tommer | |
Følerhastighed | 0,1 – 1,0 mm/s | |
Tilspændingsenhed, længde | 194 mm | |
Tilspændingsenhed, bredde | 38 mm | |
Tilspændingsenhed, højde | 72 mm | |
Analyseenhed, længde | 162 mm | |
Analyseenhed, bredde | 77 mm | |
Analyseenhed, højde | 35 mm | |
Vægt, tilspændingsenhed | 1,1 kg | |
Vægt analyseenhed | 0,3 kg | |
Produkttype | Ruhedsmåler |
Artikelnummer |
499043 M410
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4059192073480
Kopier |
|
Producentnummer |
6910291
Kopier |
|
Producent | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |