Udførelse:
Overflademåleenhed med fri aftastning til præcis og normkorrekt ruheds- og standbølgemåling. Den
trådløse Bluetooth-forbindelse imellem analyseenhed og fremføringsenhed muliggør en høj fleksibilitet ved gennemførelse af vidt forskellige måleopgaver.
Alternativ anvendelse via USB-kabelforbindelse. Brugeren kan arbejde fremføringsenheden direkte ved målestedet, analyseenheden står et sikkert sted. Målingen kan dermed startes ved analyseenheden eller ved fremføringsenheden.
Flere fremføringsenheden kan også forbindes og styres målrettet med en analyseenhed.
- Fri aftastning med ultrapræcist følersystem.
- Hurtig følerarmsskift takket være magnetisk følerarmholder.
- Beskyttelse mod ødelæggelse.
- Kun få sekunders klargøringstid takket være motoriseret højdeindstilling af tilspændingsudstyret med automatisk nulpositionering.
- Taststrækninger iht. DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 0,48 mm, 0,56 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 4,8 mm, 5,6 mm, 15 mm, 17,5 mm kan indstilles automatisk og variabelt iht. EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, kan indstilles variabelt.
- Antal enkeltmåleafstande kan vælges fra 1 til 5.
- Automatisk valg af filter og aftastningsafstand iht. standard.
- Måleafstand, langsgående aftastning 0,1 til 26 mm.
- Fasekorrekt Gauß-filter iht. DIN EN ISO 16610-21 (erstatter DIN EN ISO 11562) og sondefiltre ISO 13565-1.
- Fleksibel bevægelse takket være trådløs Bluetooth-forbindelse.
- Overskuelig, klar og enkel takket være klart farvedisplay til visning af resultater og nem betjening.
- Mobil anvendelse takket være net- og batteridrift.
- International up to date takket være alle gængse parametre iht. DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF er mange sprog integreret.
- Dokumentation med kvalitet takket være integreret termoprinter til profil- og resultatudskrivning.
- Angivelse af dato og/eller klokkeslæt for målinger.
- Integreret hukommelse til resultater fra ca. 40000 målinger og 30 profiler.
- Høj målenøjagtighed ved samme målepunktstæthed 1 mm/s.
- Lagring af måleprogrammer.
Leveringsomfang:
Analyseenhed MarSurf M400, tilspændingsenhed MarSurf SD26 inklusive følersystem BFW250, standardfølerarm, 1 rulle termopapir nr.
499510 str. H1, universel strømforsyning med 3 adaptere, 2× USB-kabler (til tilslutning til pc’en og brug med kabel), brugsanvisning og transporttaske.
Reservedel:
Bemærk:
Yderligere følerarme f.eks. til små boringer og noter fås på forespørgsel.