{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. måleområde | 350 µm | |
Maks. måleområde | 0,014 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Interface | USB-interface; Bluetooth-port | |
Måleafstand, langsgående aftastning | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | |
Måleafstande iht. standard | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatisk / N × Lc kan vælges frit | |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | |
Følerhastighed | 0,5 / 1,0 mm/s | |
Tastspids | 2 µm | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Analyseenhed, længde | 160 mm | |
Analyseenhed, bredde | 50 mm | |
Analyseenhed, højde | 77 mm | |
Vægt analyseenhed | 0,5 kg | |
Produkttype | Ruhedsmåler |
Artikelnummer | 499003 M310 | |
EAN/GTIN | 4059192064587 | |
Producentnummer | 6910267 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Ruhedsmåler med printer, Type: M310
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
27.311,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
22.196,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
26.260,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | mm / tomme | mm / tomme |
Vægt analyseenhed | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,5 kg |
Maks. måleområde | 0,014 tommer | 0,014 tommer | 0,014 tommer |
Maks. måleområde | 350 µm | 350 µm | 350 µm |
Måleafstand, langsgående aftastning | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm |
Produkttype | Ruhedsmåler | Ruhedsmåler | Ruhedsmåler |