Udførelse:
Med aplanatisk linsesystem. Med integreret kalibreringsnormal (udtageligt). Stort belyst 4,3-tommers TFT-touch-display. Drejeligt display. Fremføringsenhed integreret og separat anvendelig. LED-lysbjælke til statusvisning (grøn – akku-statusvisninger, rød – fejlvisning, blå – måling, dataoverførsel), integreret højdeindstilling, datasikring som TXT-, X3P-, CSV- og PDF-fil. Gauß-filter iht. ISO 16610 − 21 (erstatter DIN EN ISO 11562), specialfilter iht. DIN EN ISO 13565 − 1, IS-filter iht.DIN EN ISO 3274 (kan frakobles). Toleranceovervågning.
Fordel:
- Tænd og mål − intuitiv uden instruktion.
- MarConnect Duplex-grænseflade til ekstern start af målingen.
- USB A-interface (f.eks. til trådløse sticks og scannere).
- USB-B-grænseflade (f.eks. til brug som masselager, tilslutning af netstik).
- Dokumentation vha. valgfri termoprinter til profil- og resultatudskrifter via trådløs overførsel eller kabelforbindelse.
- Overførsel af måleresultater via kabelforbindelse eller alternativt via trådløs overførsel.
- Software MarWin Roughness Viewer til enkel bedømmelse, f.eks. oprettelse af protokoller fra op til 100 profilfiler (kan hentes gratis).
- Lagring af måleprogrammer (Quick & Easy).
- Scanning af QR-/stregkoder til opstart af tilknyttede måleprogrammer og indlæsning af emneoplysninger (scanner medfølger ikke).
- Scanning af QR-/stregkoder til opstart af tilknyttede måleprogrammer og indlæsning af emneoplysninger.
- Automatisk cut-off-valg.
- Start-tasten er samtidig Home-knap med direkte adgang til startsiden.
- Hurtig adgang til dine favoritfunktioner via favoritplacering på displayet.
- Fjernstyring (SPC) af MarSurf M 310 vha. ekstern software.
- IATF 16949-konform – sikker sporing tilbage med MarConnect.
- Måling i henhold til den nye standard DIN EN ISO 4287/4288 DIN EN ISO 21920‑2: 2021
Leveringsomfang:
Inklusive tilspændingsenhed, håndprisme, standardføler nr.
499004 str. 6 − 350, integreret ruhedsnormal nr.
499575. Fabrikskalibreringscertifikat, integreret højdeindstilling, følerbeskyttelse, lader / lysnetadapter, betjeningsvejledning, bæretaske med skulderrem, mini-USB-kabel, forlængerkabel, tilspændingsenhed, kuffert nr.
499016.
Specialtilbehør:
Ekstra- og specialfølere nr.
499004, følerforlænger nr.
499008, følerbeskyttelse nr.
499038, målestativ nr.
499011;
498857, datakabel til MarConnect Duplex-interface nr.
498941 USB2, scanner.
Reservedel:
Bemærk:
Sæt til tværgående aftastning kan leveres, hvis det ønskes.