Cirkelclips-tang 45° bøjet

Art.-nr.: 499.32
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 499.32
EAN/GTIN 3148511806050
Producentnummer 499.32
L-nummer L60130 5769

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udskiftelige spidser
  • Stativ til ubesværet fastholdelse af fastholdelsesringe under indsættelse
  • Har et trykhåndtag til oplåsning
  • Forkromet, med rødt PVC-dæksel.

Egenskab:

  • d [mm]: 3,2
  • d min. - max. [mm]: 85 - 200
  • max. L [mm]: 310
  • L [mm]: 310
  • bøjler: 45°
  • [g]: 480

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven