Modtager / tastaturinterface USB, Type: BOX

Art.-nr.: 498965 BOX
plus moms plus fragt
BOX
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device)
Produkttype Modtager

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 498965 BOX
EAN/GTIN 2050001670502
Producentnummer HF-MS-T USB

Betegnelse

Udførelse:

Bobe-systemet giver mulighed for ledningsfri overførsel af måledata til pc’en ved et tryk på én knap.
Horn og LED’er til modtagelsesbekræftelse i modtager. Der er mulighed for modtagelse fra maks. 99 sendere.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-kabel.

Bemærk:

Ved bestilling af sender og modtager skal ønsket frekvens angives. Tilgængelige frekvenser: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven