Vinter parka XXXL

Art.-nr.: 498919879900XXXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve schwarz
    Unisex-størrelse 3XL
    Produkttype Vinterjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 498919879900XXXL
    EAN/GTIN 7330509642122
    Producentnummer 498919879900XXXL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detaljer
    Udtagelig ID-lomme
    Justerbar med snørebånd i taljen
    Fleeceforet krave, Høj krave
    Aftagelig og justerbar hætte med varmt for

    Finish
    Justerbar søm med snørebånd
    Justerbar ærmeafslutning med indvendig manchet

    Lommer
    Brystlomme med lynlås
    Inderlomme med burrelåslukning, Indvendig netlomme, Napoleon-lomme indenfor vindfang foran
    Frontlommer med klap, med lommer fra siden med lynlås og fleeceforing

    Foring
    Quiltforing med fleece i bunden

    Funktionalitet
    Andrømmetabelt vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, foret

    Frontlukning
    Robust skjult tovejs plastlynlås

    Refleks
    Refleksdetaljer på brystlomme, hætte og ærme

    Forstærkning
    Forstærket på ærme, ryg og front

    Beskrivelse:

    • Denne højtydende, vind- og vandtætte vinterparka bliver med sit quiltede for en nær ven i koldt vejr
    • Ekstra høj, fleeceforet krave og fleeceforede lommer for ultimativ beskyttelse mod kulde
    • Den aftagelige hætte kan justeres perfekt for komfort
    • Der er diskrete reflekser på fronten, ryg og ærmer
    • Regulerbar talje og burrelåsjusterbare ærmer med indvendig manchet med tommelfingerhul
    • Certificeret i henhold til EN 342, beskyttelsesbeklædning mod kulde kombineret med vinterbukser 1810 og EN 343, beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr

    Norm:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN 342 together with art: 1810

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven