Sender U-WAVE-TCB med Bluetooth til skydelærer, Type: IP67

Art.-nr.: 498893 IP67
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Interface: Bluetooth-port
  • Trådløs anvendelse: Producentsoftware; HCT Mobile App

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Interface Bluetooth-port
Serie HCT
Trådløs anvendelse Producentsoftware; HCT Mobile App
Feedback LED
Produkttype Sender

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 498893 IP67
EAN/GTIN 4946368796765
Producentnummer 264-624

Betegnelse

Udførelse:

Trådløst dataoverførselssystem U-WAVE fit.
  • Direkte tilslutning af senderen på bagsiden af måleapparatet – ingen forstyrrende kabler.
  • Sikker bekræftelse af dataoverførsel med signalton eller rødt/orange/grønt LED-signal.
  • Rækkevidde ca. 20 Meter (i det synlige område)
  • Fremragende batterilevetid: 400.000 dataoverførsler med kun ét batteri.

Kompatibelt med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Fås gratis til Android og iOS.

Passer til:

IP67 skydelærer / standard-skydelærer 100, 150, 200, 300 mm

Bemærk:

Bestil tilslutningsmodul og sender.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven