Shell jakke XXL

Art.-nr.: 498819879900XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve schwarz
    Unisex-størrelse 2XL
    Produkttype Regnjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 498819879900XXL
    EAN/GTIN 7330509483268
    Producentnummer 498819879900XXL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detaljer
    Udtrækkelig ID-lomme
    Fleeceforet krave
    Aftagelig og justerbar hætte med netforing
    Lynlås i foring til overførsel

    Finish
    Forlænget ryg, Justerbar søm med snor
    Justerbar ærmeafslutning med burrelås, Ærmeafslutning med indvendig håndlomme

    Lommer
    Inderlomme med telefonlomme, Indvendig netlomme
    Indre telefonlomme
    Indre dokumentlomme
    Brystlommer med lynlås
    Indvendige lommer med lynlås og fleeceforing

    Funktionalitet
    Atmningsdygtigt vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Ventilation i ryggen

    Frontlukning
    Robust skjult envejs plastlynlås, Indvendig vindfang med fleece

    Foring
    Børstet meshforing

    Refleks
    Refleksdetaljer på front, ryg, hætte og ærme

    Beskrivelse:

    • Praktisk og bevægelsesvenlig skaljakke i et glat, blødt og støjsvagt stretchmateriale, der giver dig høj komfort og øget bevægelighed
    • Jakken er vind,- og vandtæt med tapede sømme og desuden udstyret med smart placerede reflekterende detaljer for øget synlighed
    • Det børstede meshfor giver fremragende ventilation, og membranen i overfladestoffet forhindrer fugt i at trænge ind - så du kan holde dig tør hele dagen
    • Certificeret i henhold til EN 343

    Norm:

    • EN 343, Class 4,4

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven